Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 305201PC Lattiarekisteri Ilmanohjain Kirkas | AF2GYZ 6TUC3

APPROVED VENDOR 305201PC Lattiarekisteri Ilmanohjain Kirkas

Varastossa
Tuote: AF2GYZ Malli: 305201PCRistiviite: 6TUC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanohjain
Pituus10 "- 14" adj.
TyyppiPoista valinta
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 305202 Seinärekisteri Ilmanohjain Kirkas | AF2GZA 6TUC4 30520210 "- 16" adj.6"€12.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 305203 Pohjalevyrekisteri Ilmanohjain Selkeä | AF2GZB 6TUC5 30520315 "- 24" adj.3"€18.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 305201PC Lattiarekisteri Ilmanohjain Kirkas
€10.63 / yksikkö