Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3/8 X 3/8 X 68 rumpu 55 gallonaa 68 tuumaa halkaisijaltaan kumi Basco | AF4NNL 9DP60

APPROVED VENDOR 3/8 x 3/8 x 68 rumpu 55 gallonaa 68 tuumaa halkaisijaltaan kumi Basco

Varastossa
Tuote: AF4NNL Malli: 3/8 X 3/8 X 68Ristiviite: 9DP60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun tiiviste
Rungon materiaaliKumi
Koko55 Gallon
rakentaminenKumi
MalliNeliöleikkaus
Halkaisija68 "
Avaus68 "
TyyppiNeliöleikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3/8 X 1/2 X 68 rumpu 55 gallonaa 68 tuumaa halkaisijaltaan kumi Basco | AF3PTF 8AMT9 3 / 8 X 1/2 X 68€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 x 3/8 x 68 rumpu 55 gallonaa 68 tuumaa halkaisijaltaan kumi Basco
€10.19 / yksikkö