Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTY4 Leviharja ruostumatonta terästä 18 tuuman pituus | AC4GUF

APPROVED VENDOR 2ZTY4 Leväharja ruostumatonta terästä, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GUF Malli: 2ZTY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeväharja
Väri / viimeistelyValkoinen / ruostumaton teräs
hyödyt1 "ID-napa
KahvaKwik Snap
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja muovi
KäytäTelepooli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTY2 Leviharja ruostumatonta terästä 14 tuuman pituus | AC4GUD 2 ZTY214 "€44.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTY4 Leväharja ruostumatonta terästä, pituus 18 tuumaa
€32.98 / yksikkö