Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZTX3 Muoviharja, 18 tuuman pituus | AC4GTV

APPROVED VENDOR 2ZTX3 muoviharja, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GTV Malli: 2ZTX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja
Väri / viimeistelyValkoinen
hyödyt1 "ID-napa
KahvaKwik Snap
Pituus18 "
MateriaaliMuovi
KäytäTelepooli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTX3 muoviharja, pituus 18 tuumaa
€24.31 / yksikkö