Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZKH4-löysyyssäädin Automaattinen | AC4FJU

APPROVED VENDOR Automaattinen 2ZKH4 löysän säädin

Varastossa
Tuote: AC4FJU Malli: 2ZKH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä säädin
Poraus pituus6"
Suorittaa loppuunMusta jauhe
MateriaaliTeräs
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rintaliivit (1-1 / 2 - 28)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusHinta
HYVÄKSYTY VENDOR 2ZKH2 Slack Adjuster Automatic | AC4FJR 2ZKH26"€190.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZKH3-löysyyssäädin Automaattinen | AC4FJT 2ZKH35.5 "€190.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZKH5-löysyyssäädin Automaattinen | AC4FJV 2ZKH56"€179.84
HYVÄKSYTY VENDOR 2ZKH6 Slack Adjuster Automatic | AC4FJW 2ZKH66"€179.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Automaattinen 2ZKH4 löysän säädin
€195.00 / yksikkö