Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJ47 Tarp polyeteeni sininen / sininen 10x20 jalkaa AC4EXP

APPROVED VENDOR 2ZJ47 Polyeteenipeite Sininen/sininen 10x20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EXP Malli: 2ZJ47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
Värisininen
Leikkaa koko10 x 20 jalkaa
Valmis koko9 jalkaa 4 "x 19 jalkaa 6"
läpiviennitalumiini
SaumaLämpöhitsaus, vahvistettu Boltropella
Tarp materiaaliPalonkestävä 3.5 unssia / vuosi Polyeteeni
Paksuus5.1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P540 Tarp-tulenkestävä kangas 4 x 8 jalkaa vihreä | AA2LEA 10P540Vihreä4 x 8 jalkaa3 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€62.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P541 Tarp-palonkestävä kangas 4 x 12 jalkaa vihreä | AA2LEB 10P541Vihreä4 x 12 jalkaa3 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€89.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P542 Tarp-palonkestävä kangas 6 x 8 jalkaa vihreä | AA2LEC 10P542Vihreä6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€101.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P543 Tarp-tulenkestävä kangas 6 x 10 jalkaa vihreä | AA2LED 10P543Vihreä6 x 10 jalkaa5 jalkaa 6 "x 9 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€132.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P544 Tarpin tulenkestävä kangas 8 x 10 jalkaa vihreä | AA2LEE 10P544Vihreä8 x 10 jalkaa7 jalkaa 6 "x 9 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€107.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P545 Tarp-tulenkestävä kangas 8 x 16 jalkaa vihreä | AA2LEF 10P545Vihreä8 x 16 jalkaa7 jalkaa 6 "x 15 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€243.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P546 Tarp-tulenkestävä kangas 8 x 20 jalkaa vihreä | AA2LEG 10P546Vihreä8 x 20 jalkaa7 jalkaa 6 "x 19 jalkaa 6"Kaksoislukko20 milj.€333.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJ47 Polyeteenipeite Sininen/sininen 10x20 jalkaa
€79.04 / yksikkö