HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH7 -ketjun kaksoissinkkikoko 2/0 255 Lb Lataa 100 jalkaa AC4EEL

APPROVED VENDOR 2ZDH7 ketju kaksoissinkki koko 2/0 255 lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEL Malli: 2ZDH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.134 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko2/0
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja255 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.67
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH7 ketju kaksoissinkki koko 2/0 255 lb kuorma 100 jalkaa
€84.14 / yksikkö