Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH6 -ketju, kaksoissinkkikoko # 1 155 Lb Lataa 100 jalkaa AC4EEK

APPROVED VENDOR 2ZDH6-ketjun kaksoissinkki, koko #1, 155 lb, kuormitus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEK Malli: 2ZDH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.102 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko#1
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja155 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH6-ketjun kaksoissinkki, koko #1, 155 lb, kuormitus 100 jalkaa
€60.83 / yksikkö