HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDG2 -jakkiketju, yksi messinki, koko 10 43 lb 100 jalkaa AC4EDW

APPROVED VENDOR 2ZDG2 jakkiketju yksi messinki, koko 10 43 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDW Malli: 2ZDG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.13 "
Suorittaa loppuunMessinki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko10
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja43 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.02
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDG2 jakkiketju yksi messinki, koko 10 43 lb 100 jalkaa
€132.26 / yksikkö