Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDE5-jakkiketjun yksittäinen sinkkikoko 18 5 Lb 100 jalkaa AC4EDE

APPROVED VENDOR 2ZDE5 Jack Chain yksi sinkki koko 18 5 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDE Malli: 2ZDE5
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
€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.047 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko18
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDE5 Jack Chain yksi sinkki koko 18 5 lb 100 jalkaa
€30.98 / yksikkö