Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2XPC1 Rod Nylon Black 1 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length | AC3YVW

APPROVED VENDOR 2XPC1 sauva nailonmusta 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC3YVW Malli: 2XPC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriMusta
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliPuristettu nailon 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus12,000 psi
TyyppiVärillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNZ8 Tanko Nylon Musta 3/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XNZ9 Tanko Nylon Musta 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA1 Tanko Nylon Musta 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA2 Tanko Nylon Musta 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA3 Tanko Nylon Musta 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA4 Tanko Nylon Musta 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2XPA5 Tanko Nylon Musta 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPC1 sauva nailonmusta 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€30.45 / yksikkö