APPROVED VENDOR 2UUJ9 Locknut With Nylon Insert 8-32, 6250PK | AC3MVJ

APPROVED VENDOR 2UUJ9 lukkomutteri Nylon-sisäkkeellä 8-32, 6250PK

Varastossa
Tuote: AC3MVJ Malli: 2UUJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus223
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus7 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB96
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.403
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.15
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UUJ9 lukkomutteri Nylon-sisäkkeellä 8-32, 6250PK
€272.07 /pakkaus