Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UHW2 Sokka Sinkki 0.500 X 5 tuumaa pituus, 10PK | AC3LGF

APPROVED VENDOR 2UHW2 sokka sinkki 0.500 x 5 tuumaa pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3LGF Malli: 2UHW2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus5"
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHW2 sokka sinkki 0.500 x 5 tuumaa pituus, 10PK
€50.93 /pakkaus