Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2RXD8 -kotelomerkkipidikkeen seinä 8-1 / 2 x 11 Alumiini / pvc | AC3EKY

APPROVED VENDOR 2RXD8 Kotelokyltin pidike seinä 8-1/2 x 11 alumiini/pvc

Varastossa
Tuote: AC3EKY Malli: 2RXD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu kyltinpidike
VäriHopea
MateriaaliAlumiinirunko / PVC-kansi
AsennustyyliWall Mount
Kokonaiskorkeus12 "
Koko8-1 / 2W x 11 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8306300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RXD7 Suljettu kyltinpitimen seinä 18 x 24 Alumiini / pvc | AC3EKX 2RXD725 "18 W x 24 "H€56.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RXD8 Kotelokyltin pidike seinä 8-1/2 x 11 alumiini/pvc
€37.08 / yksikkö