Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2NYA2 Holkkimutteri Er40 | AC2XWK

APPROVED VENDOR 2NYA2 holkkimutteri Er40

Varastossa
Tuote: AC2XWK Malli: 2NYA2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkimutteri
Collet-sarjaER40
Koko50 x 1.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NYA2 holkkimutteri Er40
€36.66 / yksikkö