Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPD4 Tärinäneristin 140 Lb Max 3 / 8-16 | AC2WQE

APPROVED VENDOR 2NPD4 tärinäeristin 140 Lb Max 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC2WQE Malli: 2NPD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCyl. Tärinäeristin
Sylinteri Dia.2"
Korkeus1.375 "
MateriaaliKumi
Maks. Lataa alaspäin puristus (Lb.)180
Maks. Kuormitus sivusuunnassa (Lb)45
AsennusPuristus
Vastustuskykyinen jollekkinhiertymä
RuuvitKirkas sinkitty, luokka 5
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSisäkierteet päättyvät molemmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteri Dia.KorkeusRuuvitthread PituusKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ5 Tärinäneristin 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€2.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ6 Tärinäneristin 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€3.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ7 Tärinäneristin 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€3.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NNZ8 Tärinäneristin 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ9 Tärinäneristin 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "5 / 16-18Mieslangat päättyvät molemmat€3.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA1 Tärinäneristin 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€2.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA2 Tärinäneristin 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPD4 tärinäeristin 140 Lb Max 3/8-16
€12.00 / yksikkö