HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJC7 Kulma Uhmw 1/4 T 1.5 Tuuman Jalka 10 Jalkaa Valkoinen | AC2VZF

APPROVED VENDOR 2NJC7 Kulma Uhmw 1/4 T 1.5 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2VZF Malli: 2NJC7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€70.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
VäriValkoinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus1-1/2" x 1-1/2"
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Temp. alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tutkinto / taivutus (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJC8 Kulma Uhmw 1/4 T 2 Tuuman Jalka 10 Jalkaa Valkoinen | AC2VZG 2NJC82 "x 2"€99.46
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJD2 Kulma Uhmw 1/4 T 5/8 x 1.5in Jalka 10 Jalkaa Valkoinen | AC2VZK 2NJD25/8" x 1-1/2"€120.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC7 Kulma Uhmw 1/4 T 1.5 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen
€70.76 / yksikkö