HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPZ5 Hyllylisäosa H 74 W 24 D 18 S | AC2JQT

APPROVED VENDOR 2KPZ5 Hyllylisäosa K 74 L 24 S 18 Ss

Tuote: AC2JQT Malli: 2KPZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriLuonnollinen
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus74 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys24 "
Johtohyllyjen viimeistelyRuostumaton teräs
LankahyllymateriaaliRuostumaton teräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPY1 Hyllylisäosa H 63 W 36 D 18 Ss AC2JQQ 2KPY163 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPZ5 Hyllylisäosa K 74 L 24 S 18 Ss