HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPD6 Hyllyalusta K 85 W 24 D 18 Kromi | AC2JMN

APPROVED VENDOR 2KPD6 Hyllyalusta K 85 L 24 S 18 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2JMN Malli: 2KPD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus85 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys24 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ANZ8 Industrial Wire Hyllyt H74 W36 Kromi | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 lbKäynnistin36 "€348.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF2 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W24 Kromi | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lbKäynnistin24 "€393.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF3 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W36 Kromi | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lbKäynnistin36 "€429.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF8 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W24 Kromi | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lbKäynnistin24 "€284.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF9 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W36 Kromi | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lbKäynnistin36 "€323.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG5 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W24 Kromi | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lbKäynnistin24 "€351.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ3 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W24 Kromi | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lbKäynnistin24 "€398.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPD6 Hyllyalusta K 85 L 24 S 18 Kromi
€309.02 / yksikkö