HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNZ3 Hyllystarteri H 63 W 60 D 36 Kromi | AC2JLF

APPROVED VENDOR 2KNZ3 Hyllyalusta K 63 L 60 S 36 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2JLF Malli: 2KNZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys60 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNZ2 Hyllystarteri H 63 W 48 D 36 Kromi | AC2JLE 2 KNZ236 "63 "800 lb48 "€652.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KNZ4 Hyllyalusta K 63 W 72 D36 Kromi | AC2JLG 2KPA3 2 KNZ436 "63 "600 lb72 "€1,120.52
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNZ6 Hyllystarteri H 74 tuuman leveys 48 tuuman kromi | AC2JLJ 2 KNZ636 "74 "800 lb48 "€664.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNZ7-hyllystarti H 74 W 60 D 36 Kromi | AC2JLK 2 KNZ736 "74 "600 lb60 "€692.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNZ8-hyllystarti H 74 W 72 D 36 Kromi | AC2JLL 2 KNZ836 "74 "600 lb72 "€1,131.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPD8 Hyllystarti H 85 W 48 D 18 Kromi | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb48 "€416.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPD9 Hyllystarti H 85 W 60 D 18 Kromi | AC2JMR 2KPD918 "85 "600 lb60 "€558.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNZ3 Hyllyalusta K 63 L 60 S 36 Kromi
€996.95 / yksikkö