HYVÄKSYTTY Myyjä 2KNY4 Hyllylisäosa H 74 W 72 D 18 Sinkki | AC2JKX

APPROVED VENDOR 2KNY4 Hyllylisäosa K 74 L 72 S 18 Sinkki

Tuote: AC2JKX Malli: 2KNY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys72 "
Johtohyllyjen viimeistelySinkitty
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.56
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTF8 Teollisuusjohtohyllyt H 63 W 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 lbKäynnistin24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTG4-teollisuusjohdinhylly H 63 W 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 lbKäynnistin24 "€256.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZTG7 Teollisuuden lankalevyt H 63 W 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 lbKäynnistin60 "€69.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZTG8 Teollisuuden lankalevyt H 63 W 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 lbKäynnistin72 "€421.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTH1 Teollisuusjohdinhyllyt H 74 W 36 D 18 | AB4QBN 1 ZTH118 "74 "4800 lbKäynnistin36 "€230.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTH2-teollisuusjohdinhyllyt H 74 W 48 D 18 | AB4QBP 1 ZTH218 "74 "4800 lbKäynnistin48 "€288.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTH6 Teollisuusjohdinhyllyt H 74 W 36 D 24 | AB4QBU 1 ZTH624 "74 "4800 lbKäynnistin36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNY4 Hyllylisäosa K 74 L 72 S 18 Sinkki