Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGW2 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPL

APPROVED VENDOR 2JGW2 välilevy pyöreä min 0.079 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2EPL Malli: 2JGW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim
Sisällä Dia.0.079 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.169 "
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus70,000 psi
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGV4 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGV5 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGV6 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGV7 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2JGV8 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pack Of 25 | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGV9 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "€36.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGW1 Välilevy Pyöreä Min Id 0.079 Tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "€36.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGW2 välilevy pyöreä min 0.079 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€36.50 / yksikkö