Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMH

APPROVED VENDOR 2JGN7 piippupultti 8-32 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2EMH Malli: 2JGN7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.3 / 8 "
Tynnyripään korkeus3 / 32 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Grip-alue1"
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN7 piippupultti 8-32 316 ruostumaton teräs, 5PK
€25.02 /pakkaus