HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE5 Tankovalurauta Cl 40 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2ELB

APPROVED VENDOR 2JGE5 Tanko valurauta Cl 40 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2ELB Malli: 2JGE5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppiCL 40 harmaa rauta
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.080 / + 0.140 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus207 ja 269
Tyypillinen vetolujuus40,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.995
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGD8 Tankovalurauta Cl 40 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 ja 277€45.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGD9 Tankovalurauta Cl 40 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 ja 277€64.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE1 Tankovalurauta Cl 40 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 ja 269€80.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE2 Tankovalurauta Cl 40 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 ja 269€88.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE3 Tankovalurauta Cl 40 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 ja 269€112.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE4 Tankovalurauta Cl 40 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 ja 269€122.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JGE7 Tankovalurauta Cl 40 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 ja 269€212.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGE5 Tanko valurauta Cl 40 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€155.02 / yksikkö