Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2JAR5 Vararengas Hytrel 136 - 50 kpl AC2DVV

APPROVED VENDOR 2JAR5 vararengas Hytrel 136 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DVV Malli: 2JAR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoSuorakulmainen
durometer55 Ranta D
Durometrin luokitusTosi kovasti
Käytetään AS568A Dash No.136
MateriaaliHytrel
Nimellinen sisäpuoli Dia.2"
Nimellinen ulkohalkaisija.2.187 "
Nimellisleveys3 / 32 "
Temp. alue-65 - 275 astetta F
Paksuus0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysVäriKäytetään AS568A Dash No.Nimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.NimellisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAG1 -vararengas Hytrel 218 - 50 kpl pakkaus | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "Oranssi2181.25 "1.5 "1 / 8 "€47.33
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAG2 -vararengas Hytrel 222 - 50 kpl: n pakkaus | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "Oranssi2221.5 "1.75 "1 / 8 "€49.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAG3 -vararengas Hytrel 223 - 50 kpl pakkaus | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "Oranssi2231.625 "1.875 "1 / 8 "€51.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2JAG4 Vararengas Hytrel 224 - Pakkaus 50 | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "Oranssi2241.75 "2"1 / 8 "€48.34
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAG5 -vararengas Hytrel 226 - 50 kpl: n pakkaus | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "Oranssi2262"2.25 "1 / 8 "€49.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAG6 -vararengas Hytrel 228 - 50 kpl pakkaus | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "Oranssi2282.25 "2.5 "1 / 8 "€53.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2JAG7 Vararengas Hytrel 230 - 50 kpl AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "Oranssi2302.5 "2.75 "1 / 8 "€51.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAR5 vararengas Hytrel 136 - 50 kpl pakkaus
€76.39 / yksikkö