Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JAJ7 Vararengas Hytrel 332 - 25 kpl pakkaus | AC2DTY

APPROVED VENDOR 2JAJ7 vararengas Hytrel 332 - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DTY Malli: 2JAJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas
Todellinen sisäpuoli Dia.2.4 "
Todellinen leveys0.164 "
VäriOranssi
Poikkileikkauksen muotoSuorakulmainen
durometer55 Ranta D
Durometrin luokitusTosi kovasti
Käytetään AS568A Dash No.332
MateriaaliHytrel
Nimellinen sisäpuoli Dia.2.375 "
Nimellinen ulkohalkaisija.2.75 "
Nimellisleveys3 / 16 "
Temp. alue-65 - 275 astetta F
Paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTodellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysVäriKäytetään AS568A Dash No.Nimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.NimellisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAH7 -vararengas Hytrel 248 - 10 kpl pakkaus | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "Oranssi2484.75 "5"1 / 8 "€17.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2JAH8 Vararengas Hytrel 250 - Pakkauskoko 10 | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "Oranssi2505"5.25 "1 / 8 "€25.69
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2JAH9 Vararengas Hytrel 252 - Pakkaus 10 | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "Oranssi2525.25 "5.5 "1 / 8 "€25.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAJ1 -vararengas Hytrel 254 - 10 kpl pakkaus | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "Oranssi2545.5 "5.75 "1 / 8 "€23.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAJ2 -vararengas Hytrel 256 - 10 kpl pakkaus | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "Oranssi2565.75 "6"1 / 8 "€23.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAJ3 -vararengas Hytrel 258 - 10 kpl pakkaus | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "Oranssi2586"6.25 "1 / 8 "€26.37
HYVÄKSYTTY VENDOR 2JAJ4 -vararengas Hytrel 326 - 25 kpl pakkaus | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "Oranssi3261.625 "2"3 / 16 "€28.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAJ7 vararengas Hytrel 332 - 25 kappaleen pakkaus
€31.50 / yksikkö