Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG5 R Od Seal 1 1 / 4id x 1 1/2 Od 1 / 8w - 2 kpl pakkaus | AC2DKY

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4 id x 1 1/2 Od 1/8w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DKY Malli: 2HZG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.1-1 / 4 "
Korkeus1 / 4 "
Sisällä Dia.1.25 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.LeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF5 R Od Seal 1 1 / 4id x 1 1/2 Od 1 / 8w - 2 kpl pakkaus | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG9 R Od Seal 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - 2 kpl pakkaus | AC2DLC 2HZG91 / 4 "1.625 "3 / 16 "€22.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZH3 R Od Seal 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - 2 kpl pakkaus | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "€24.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4 id x 1 1/2 Od 1/8w - 2 kpl pakkaus
€21.60 / yksikkö