HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJT4 Tankoteräs 12l14 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BNX

APPROVED VENDOR 2HJT4 sauvateräs 12l14 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa

Tuote: AC2BNX Malli: 2HJT4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi12L14
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiHalkaisijaTyyppiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF4 Tankoteräs 1018 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKK 2HJF4Kylmä viimeistely10181 / 4 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€11.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF5 Tangon teräs 1018 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKL 2HJF5Kylmä viimeistely10183 / 8 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€6.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF6 Tankoteräs 1018 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKM 2HJF6Kylmä viimeistely10181 / 2 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€9.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF8 Tankoteräs 1018 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKP 2HJF8Kylmä viimeistely10183 / 4 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€13.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJG1 Tankoteräs 1018 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKR 2HJG1Kylmä viimeistely10181"Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€31.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJG2 Tankoteräs 1018 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKT 2HJG2Kylmä viimeistely10181.125 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€18.18
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJG3 Tanko Teräs 1018 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKU 2HJG3Kylmä viimeistely10181.25 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€28.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJT4 sauvateräs 12l14 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa
€10.51 / yksikkö