HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HHF4 Suorakulmainen tanko 3/8 Paksu 3/4 W 6ft L. | AC2BBE

APPROVED VENDOR 2HHF4 suorakaiteen muotoinen tanko 3/8 Paksu 3/4 W 6ft L.

Tuote: AC2BBE Malli: 2HHF4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen palkki
Alloy tyyppi1018
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.003 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI
Leveys3 / 4 "
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.65
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHF4 suorakaiteen muotoinen tanko 3/8 Paksu 3/4 W 6ft L.
€39.93 / yksikkö