HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK8 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Tan | AC2ARE

APPROVED VENDOR 2HFK8 Kokoamaton kaappi L 36 S 18 K 78 Tan

Tuote: AC2ARE Malli: 2HFK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,271.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriRusketus
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiLukko Hasp Vedä
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (18) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus10.5 "
Avausleveys9"
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.64
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)206.25
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan tyyppiKaapin kokoonpanoAvaussyvyysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK6 Purkamaton kaappi W 12 D 18 H 78 Tan | AC2ARC 2HFK6RusketusLukko Hasp Vedä(1) Leveä, (6) Henkilö17 "18 "12 "€990.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK7 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Harmaa | AC2ARD 2HFK7HarmaaLukko Hasp Vedä(3) Leveä, (18) Henkilö17 "18 "36 "€1,019.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4KCU2 Kokoontaamaton lokero 6 Taso Leveys 36 Syvyys 12 Korkeus 78 Harmaa | AD8GHK 4KCU2HarmaaRiippulukko sormella vedettynä(3) Leveä, (18) Henkilö11 "12 "36 "€954.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4KCU4: n kokoamaton kaappi 6 tason leveys 36 syvyys 15 korkeus 78 harmaa | AD8GHL 4KCU4HarmaaRiippulukko sormella vedettynä(3) Leveä, (18) Henkilö14 "15 "36 "€982.38
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4KCU5, kokoamaton kaappi 6 tason syvyys 18 korkeus 78 harmaa | AD8GHM 4KCU5HarmaaRiippulukko sormella vedettynä(16) Henkilö17 "18 "69.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4KCX9: n kokoamaton kaappi 6 tason leveys 12 syvyys 12 korkeus 78 ruskea | AD8GJD 4KCX9RusketusRiippulukko sormella vedettynä(1) Leveä, (6) Henkilö11 "12 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4KCY1: n kokoamaton kaappi 6 tason leveys 36 syvyys 12 korkeus 78 tan AD8GJE 4KCY1RusketusRiippulukko sormella vedettynä(3) Leveä, (18) Henkilö11 "12 "36 "€954.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFK8 Kokoamaton kaappi L 36 S 18 K 78 Tan
€2,271.20 / yksikkö