Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2GKG2 -holkki Cts 40 2 x 1 tuuman liukuportti | AB9YQM

APPROVED VENDOR 2GKG2 holkki Cts 40 2 x 1 tuuman liukukanta

Varastossa
Tuote: AB9YQM Malli: 2GKG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennä holkkia, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-liitin x CTS-keskitin
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2 "x 1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKF7 holkki Cts 40 3/4 x 1/2 tuumaa | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"€1.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKF8 holkki Cts 40 1 x 1/2 tuumaa | AB9YQJ 2GKF81 "x 1/2"€1.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GKF9 Holkki Cts 40 1-1/4 x 1/2 tuumaa | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"€2.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKG1 holkki Cts 40 1-1 / 2 x 1 tuuma | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"€3.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKG3 holkki Cts 40 2 x 1/2 tuumaa | AB9YQN 2GKG32 "x 1/2"€6.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKG2 holkki Cts 40 2 x 1 tuuman liukukanta
€6.83 / yksikkö