Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKD2 kyynärpää 90 cts 40 1 tuuman slip | AB9YPQ

APPROVED VENDOR 2GKD2 kyynärpää 90 Cts 40 1 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YPQ Malli: 2GKD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKC9 kyynärpää 90 cts 40 1/2 tuuman slip | AB9YPN 2GKC9Kyynärpää, 90 astetta CTS1 / 2 "€1.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKD1 kyynärpää 90 cts 40 3/4 tuuman slip | AB9YPP 2 GKD 1Kyynärpää, 90 astetta CTS3 / 4 "€1.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKD3 Kyynärpää 90 Cts 40 1-1 / 4 Tuuman Slip | AB9YPR 2 GKD 3Kyynärpää, 90 astetta, CTS1.25 "€3.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKD4 Kyynärpää 90 Cts 40 1-1 / 2 Tuuman Slip | AB9YPT 2 GKD 4Kyynärpää, 90 astetta, CTS1.5 "€2.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKD5 Kyynärpää 90 Cts 40 2 Tuuman Slip | AB9YPU 2 GKD 5Kyynärpää, 90 astetta, CTS2"€13.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD2 kyynärpää 90 Cts 40 1 tuuman liuku
€3.58 / yksikkö