Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2GJY8 Liitin 40 3/4 tuuman luistin | AB9YNP

APPROVED VENDOR 2GJY8-kytkin 40 3/4 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YNP Malli: 2GJY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GJY7 -liitin 40 1/2 tuuman luistin | AB9YNN 2GJY71 / 2 "€1.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GJZ1 -liitin 40 1 tuuman luistin AB9YNQ 2GJZ11"€2.53
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2GJZ3-kytkin 40 1-1/2 tuuman liukua | AB9YNT 2GJZ31.5 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GJZ4 -liitin 40 2 tuuman luistin | AB9YNU 2GJZ42"€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY8-kytkin 40 3/4 tuuman liuku
€2.38 / yksikkö