Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2GJY2 CPVc-palloventtiilin linjapistoke | AB9YNH

APPROVED VENDOR 2GJY2 Cpvc-palloventtiilin sisäinen pistoke

Varastossa
Tuote: AB9YNH Malli: 2GJY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine100 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue40 astetta 180 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2GJY1 Cpvc -palloventtiilin inline -hylsy 1/2 tuumaa | AB9YNG 2GJY11 / 2 "€11.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GJY4 CPVC-palloventtiilin linjapistoke 1-1 / 4 tuumaa | AB9YNK 2GJY41.25 "€31.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GJY5 CPVC-palloventtiilin linjapistoke 1-1 / 2 tuumaa | AB9YNL 2GJY51.5 "€46.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GJY6 CPVC-palloventtiilin sisäinen pistorasia 2 sisään | AB9YNM 2GJY62"€61.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY2 Cpvc-palloventtiilin sisäinen pistoke
€8.16 / yksikkö