Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDK8 Tapetti Sponge Yellow 7-3 / 4in L 3-1 / 2 Inch Width | AB9UPN

APPROVED VENDOR 2FDK8 tapettisieni keltainen 7-3/4 tuumaa L 3-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB9UPN Malli: 2FDK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni
hiovaEi eristetty
VäriKeltainen
Pituus7.75 "
Materiaalivaahto
Paksuus3-1 / 3 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK8 tapettisieni keltainen 7-3/4 tuumaa L 3-1/2 tuumaa leveys
€7.19 / yksikkö