Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2FDK6 Paint Edger 4-3 / 4 tuuman pituus 3-1 / 2 tuuman leveys | AB9UPL

APPROVED VENDOR 2FDK6 Paint Edger 4-3/4 tuumaa pituus 3-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB9UPL Malli: 2FDK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Edger
Värisininen
rakentaminenMuovi
Pituus4.75 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9603404020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentamineneräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2FDK9 Paint Edger Pad -täyttö 4-3 / 4 x 3-1 / 2 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AB9UPP 2FDK9ValkoinenPolystyreeniMaalireunan täyttö€5.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK6 Paint Edger 4-3/4 tuumaa pituus 3-1/2 tuumaa leveys
€4.97 / yksikkö