Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2FDK1 Maalipurkki - 3 kpl pakkaus AB9UPF

APPROVED VENDOR 2FDK1 maalipurkin koukku - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UPF Malli: 2FDK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali voi koukkua
VäriHopea
Pituus5.75 "
MateriaaliPinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK1 maalipurkin koukku - 3 kpl pakkaus
€3.95 / yksikkö