Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ2 -rummusekoitin 4 1/8 tuuman halkaisija Matala viskositeetti | AB9UNX

APPROVED VENDOR 2FDJ2 rumpusekoitin 4 1/8 tuuman halkaisija, alhainen viskositeetti

Varastossa
Tuote: AB9UNX Malli: 2FDJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
rakentaminenNikkelipinnoitettu teräs
Pää Dia.4.125 "
Head TypeKierre
Pituus24.5 "
Maks. Kierrosluku800
Akselin dia.7/16 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPää Dia.Maks. KierroslukuHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ3 -rumpusekoitin 4 5/8 tuuman halkaisija, keskiviskositeetti | AB9UNY 2FDJ3Maalattu teräs4.625 "700€30.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 2FDJ4 Rumpusekoitin 4 1/2 tuuman halkaisija korkea viskositeetti | AB9UNZ 2FDJ4Maalattu teräs4.5 "500€30.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ2 rumpusekoitin 4 1/8 tuuman halkaisija, alhainen viskositeetti
€22.63 / yksikkö