HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZP9 Tanko Alumiini 2024 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB9TAZ

APPROVED VENDOR 2EZP9 Alumiinitanko 2024 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB9TAZ Malli: 2EZP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€237.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi2024
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.0025 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus120
Tyypillinen vetolujuus68,000 PSI
Tyypillinen tuotto47,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7604295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiHalkaisijaTyyppiTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVB5 Tanko Alumiini 6061 2 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB9BLA 2AVB5pursotettu60612.75 "Korroosionkestävä9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVB7 Tanko alumiini 6061 3 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AB9BLC 2AVB7pursotettu60613"Korroosionkestävä9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC5 Tanko Alumiini 2024 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLG 2AVC5Kylmä viimeistely20241"Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC7 Tangon alumiini 2024 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLJ 2AVC7Kylmä viimeistely20241.25 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC9 Tanko alumiini 2024 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLL 2AVC9Kylmä viimeistely20241.5 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVD2 Tanko alumiini 2024 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLN 2AVD2Kylmä viimeistely20241.75 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVD4 Tangon alumiini 2024 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLQ 2AVD4Kylmä viimeistely20242"Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZP9 Alumiinitanko 2024 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€237.77 / yksikkö