Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2EZP2 Square Stock Aluminum 6061 5/8 x 5/8 Inch 3 Feet | AB9TAU

APPROVED VENDOR 2EZP2 Square Stock alumiini 6061 5/8 x 5/8 tuumaa 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9TAU Malli: 2EZP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare varastossa
Alloy tyyppi6061
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
Luonnepursotettu
Paksuus5 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.009 "
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus95
Tyypillinen vetolujuus45,000 psi
Tyypillinen tuotto40,000 PSI
Leveys5 / 8 "
Leveystoleranssi+/- 0.009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7604295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2AVD3 neliönmuotoinen alumiini 6061 5/8 x 5/8 tuuman 1 jalka AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€9.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZF4 Square Alumiini 6061 3/8 x 3/8 tuumaa 6 jalkaa AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EZR5 Neliövarasto Alumiini 6061 5/8 x 5/8 tuumaa 6 jalkaa AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZV9 Square Alumiini 6061 1 x 1 tuumaa 1 jalkaa AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€13.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2EZW7 Square Stock, alumiini 6061, 1 "x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€34.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZX5 Square Alumiini 6061 1 x 1 tuuma 6 jalkaa AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2FAA3 neliönmuotoinen alumiini 6061 1 3/4 x 1 3/4 tuumaa 1 jalka | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€37.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZP2 Square Stock alumiini 6061 5/8 x 5/8 tuumaa 3 jalkaa
€15.79 / yksikkö