Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG7 Reduction Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tuuman messinki | AB9DXW

APPROVED VENDOR 2CFG7 supistava tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB9DXW Malli: 2CFG7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1309
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG8 Pienennetty t-paita 1/2 x 1/2 x 1/4 tuuman messinki | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CFG9 Pienennetty tee 3/4 x 1/2 x 3/4 tuuman messinki AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFH1 Pienennetty t-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa messinkiä AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€25.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFH2 Pienennetty t-paita 1 x 1 x 3/8 tuuman punainen messinki | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€27.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFH4 Pienennetty t-paita 1 x 1 x 1/2 tuuman punainen messinki | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€35.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFH7 Pienennetty t-paita 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 tuumaa | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFH8 Pienennetty t-paita 1 1/2 x 1 1/2 x 1 tuuman messinki | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€71.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG7 supistava tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tuumaa messinkiä
€14.62 / yksikkö