Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFF9 Pienentävä kyynärpää 90 asteen 3/4 x 1/2 tuuman messinki | AB9DXN

APPROVED VENDOR 2CFF9 supistava kyynärpää 90 astetta 3/4 x 1/2 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB9DXN Malli: 2CFF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG2 Pienentävä kyynärpää 90 asteen 1 x 3/4 tuuman messinki | AB9DXQ 2CFG21 "x 3/4"€27.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG3 Pienentävä kyynärpää 90 asteen 1 1/4 x 1 tuuman messinki | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"€42.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG5 Pienentävä kyynärpää 90 asteen 2 1/2 x 2 tuuman messinki | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"€122.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFG6 Pienentävä kyynärpää 90 asteen 3 x 2 tuuman messinki | AB9DXV 2CFG63 "x 2"€59.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFF9 supistava kyynärpää 90 astetta 3/4 x 1/2 tuumaa messinkiä
€16.25 / yksikkö