Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVE1 -levylevy Alumiini 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW

APPROVED VENDOR 2AVE1 levyvarastoalumiini 6061 3/4 x 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9BLW Malli: 2AVE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
Alloy tyyppi6061
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT651
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.031 / -0.000 "
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus150
Tyypillinen vetolujuus67,500 PSI
Tyypillinen tuotto66,000 PSI
Leveys6"
Leveystoleranssi+ 0.125 / -0.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVD6 -levylevy Alumiini 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€31.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVD7 -levylevy Alumiini 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€46.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVD8 -levylevy Alumiini 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€58.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVD9 -levylevy Alumiini 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€68.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVE2 -levylevy Alumiini 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€109.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVE3 -levylevy Alumiini 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€119.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 2AVE4 -levylevy Alumiini 6061 1 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€170.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVE1 levyvarastoalumiini 6061 3/4 x 6 x 6 tuumaa
€75.51 / yksikkö