Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 26VC87 -teippi 48mm x 55m Musta 9 Mil | AB8PVR

APPROVED VENDOR 26VC87 ilmastointiteippi 48mm x 55m musta 9 milj

Varastossa
Tuote: AB8PVR Malli: 26VC87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus85 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Halkaisija5 15 / 16 "
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.30 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus27 paunaa / tuumaa
Paksuus9 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 26VC84 kanavateippi 48mm x 55m hopea 6 Mil | AB8PVN 26 VC84Hopea5.125 "55m40 astetta 180 astetta F17 paunaa / tuumaa6 milj.48mm€18.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26VC89 -teippi 48mm x 55m Hopea 9 Mil | AB8PVT 26 VC89Hopea5 15 / 16 "55m30 astetta 200 astetta F27 paunaa / tuumaa9 milj.48mm€23.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26VC95 -teippi 72mm x 55m Hopea 9 Mil | AB8PVU 26 VC95Hopea5 15 / 16 "55m30 astetta 200 astetta F27 paunaa / tuumaa9 milj.72mm€35.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26VC96 -teippi 4 tuumaa x 60 jaardia hopea9 Mil | AB8PVV 26 VC96Hopea5 15 / 16 "60 yd.30 astetta 200 astetta F27 paunaa / tuumaa9 milj.4"€49.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26VC87 ilmastointiteippi 48mm x 55m musta 9 milj
€30.29 / yksikkö