HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25RM10-24 kuusiomutteri 10-24, 20000PK | AC6VWU 36M004

APPROVED VENDOR 25RM10-24 kuusiomutteri 10-24, 20000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWU Malli: 25RM10-24Ristiviite: 36M004

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,936.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1 / 8 "
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusF55 Min.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM10-24 kuusiomutteri 10-24, 20000PK
€2,936.86 /pakkaus