Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250301BG Rod Coupling Nut Grade 2 1 1/8-7, 2PK | AA9XYA 1JB63

APPROVED VENDOR 250301BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 1 1/8-7, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XYA Malli: 250301BGRistiviite: 1JB63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkinmutteri - kierteitetty ylisuuri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiNapautettu ylisuuri
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250301BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 1 1/8-7, 2PK
€62.44 /pakkaus