HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W718 Moottorin pohjalevy teräs | AB7ZUD

APPROVED VENDOR 24W718 moottorin pohjalevy terästä

Tuote: AB7ZUD Malli: 24W718

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin pohjalevy
MateriaaliTeräs
Moottorin runko284TC / TSC, 286TC / TSC, 324TC / TSC, 326TC / TSC
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus16.5 "
Kokonaispaksuus1 / 4 "
kokonaisleveys16.5 "
Tyyppihitsattavat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.23
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W718 moottorin pohjalevy terästä