HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D981 Flux-ydinhitsauslanka E71t-1 0.035 | AB7WMU

APPROVED VENDOR 24D981 täytehitsauslanka E71t-1 0.035

Varastossa
Tuote: AB7WMU Malli: 24D981

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarihitsausjohdin
AWS-luokitusE71T-GS
Kontti10 lb. Kela
Säiliön koko10 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliLievä teräs
Min. Vetolujuus86000 PSI
Vetolujuus86,000 PSI
TyyppiE71T-GS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.17
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8311200000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D981 täytehitsauslanka E71t-1 0.035
€168.21 / yksikkö