Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM50 Tig Hitsaussauva Hiiliteräs R-45 3/32 | AB7PQK

APPROVED VENDOR 23XM50 Tig-hitsaustanko hiiliteräs R-45 3/32

Varastossa
Tuote: AB7PQK Malli: 23XM50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusR45
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36ft.
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7215903000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM37 Tig-hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-6 | AB7PPW 23XM371 / 16 "70,000 psi€140.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM38 Tig-hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-6 | AB7PPX 23XM383 / 32 "70,000 psi€136.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM39 Tig-hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-6 1/8 | AB7PPY 23XM391 / 8 "70,000 psi€132.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM40 Tig Hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-6 | AB7PPZ 23XM405 / 32 "70,000 psi€132.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM45 TIG-hitsaussauva hiiliteräs Er70s-2 | AB7PQE 23XM451 / 16 "70,000 psi€124.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM46 TIG-hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-2 | AB7PQF 23XM463 / 32 "70,000 psi€131.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM48 Tig-hitsaussauva Hiiliteräs Er70s-2 | AB7PQH 23XM485 / 32 "70,000 psi€129.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM50 Tig-hitsaustanko hiiliteräs R-45 3/32
€60.27 / yksikkö