HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM26 Puikkoelektrodi Enicrfe2 1/8 5 Lb. | AB7PPK

APPROVED VENDOR 23XM26 Puikkoelektrodi Enicrfe2 1/8 5 Lb.

Tuote: AB7PPK Malli: 23XM26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusENiCrFe-2
Säiliön koko5 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliNi-pohjaiset seokset
Vetolujuus80,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.39
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8311100000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaPituusMateriaaliVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL89 keppielektrodi E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb1 / 8 "14 "Ruostumaton teräs80,000 psi€79.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL91 keppielektrodi E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb3 / 16 "14 "Ruostumaton teräs80,000 psi€79.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL93 keppielektrodi E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb1 / 8 "14 "Ruostumaton teräs75,000 psi€76.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL95 keppielektrodi E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb3 / 16 "14 "Ruostumaton teräs75,000 psi€76.18
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 23XL98 Puikkoelektrodi E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb5 / 32 "14 "Ruostumaton teräs80,000 psi€71.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL99 keppielektrodi E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb3 / 16 "14 "Ruostumaton teräs80,000 psi€134.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM02 keppielektrodi E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb1 / 8 "14 "Ruostumaton teräs80,000 psi€78.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM26 Puikkoelektrodi Enicrfe2 1/8 5 Lb.